Cuscinetto radiale a sfere SKF 6004-2RS1/VM045, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6004-2RS1/VM045
Rubix:170000000476302
Produttore:192586
EAN:7316572146392


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6004-2RS1/VM045
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 68,5 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6004 |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione