Cuscinetto radiale a sfere SNR 6201ZZC3, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 12 mm

SNR Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda ZZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6201ZZC3
Rubix:999250616004035
EAN:3413520709846
CUSCINETTI A SFERE 6201ZZC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6201ZZC3


Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in lamiera, deflettori su entrambi i lati
Cuscinetti radiali rigidi a una corona di sfere, dimensioni principali secondo DIN 625-1, disco di copertura in lamiera d'acciaio su entrambi i lati del cuscinetto, gioco del cuscinetto C3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47x47x35 mm
Peso41 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6200
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento22000 rpm
Regime limite30000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3050 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6800 N
Peso0,038 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.