Cuscinetto radiale a sfere SNR 6000ZZC3, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 10 mm

SNR Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda ZZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6000ZZC3
Rubix:999250616004053
EAN:3413520886912
CUSCINETTI A SFERE 6000ZZC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6000ZZC3


Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in lamiera, deflettori su entrambi i lati
Cuscinetti radiali rigidi a una corona di sfere, dimensioni principali secondo DIN 625-1, disco di copertura in lamiera d'acciaio su entrambi i lati del cuscinetto, gioco del cuscinetto C3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)41x41x23 mm
Peso22 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6000
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento28000 rpm
Regime limite41000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1970 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4500 N
Peso0,018 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.