Cuscinetto radiale a sfere FAG S61900-2Z-HLC, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetti a sezione sottile S61. -2Z

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:S61900-2Z-HLC
Rubix:999210325076567
Produttore:0551921490000
EAN:4012802624717
0551921490000-CUSCINETTO A SFERE S61900-2Z-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0551921490000-CUSCINETTO A SFERE S61900-2Z-HLC


Questo cuscinetto a sfere FAG è progettato per offrire prestazioni affidabili e durature. Il suo design robusto e la sua resistenza alla corrosione lo rendono la scelta ideale per applicazioni esposte all’umidità e alle sostanze chimiche. Il suo sistema di protezione con flange metalliche garantisce una lunga durata e un funzionamento fluido, riducendo così le esigenze di manutenzione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è realizzato in acciaio inossidabile, garantendo un’eccellente resistenza alla corrosione e una lunga durata. Le flange metalliche garantiscono una barriera efficace contro i contaminanti solidi, limitando al contempo le perdite di lubrificante. Il gioco interno standard consente un buon equilibrio tra rigidità e tolleranza alle vibrazioni, assicurando un funzionamento fluido e stabile sotto carico moderato.

Manutenzione:
Sebbene questo cuscinetto sia progettato per ridurre al minimo le esigenze di manutenzione, si raccomanda un monitoraggio regolare delle sue condizioni al fine di garantire prestazioni ottimali e una maggiore durata. È fondamentale monitorare parametri quali temperatura, rumore, lubrificazione e vibrazioni per individuare tempestivamente eventuali anomalie.

Tenuta:
Le flange metalliche di questo cuscinetto rigido garantiscono un'efficace protezione contro i contaminanti solidi, quali le particelle di medie dimensioni. Realizzate in lamiera d'acciaio, formano una barriera meccanica che limita l'intrusione di detriti riducendo al contempo le perdite di lubrificante. Il loro design ottimizza inoltre la fluidità di funzionamento generando poche perdite dovute all’attrito.

Informazioni sul marchio:
Da decenni, FAG si afferma come leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Forte della sua esperienza senza pari e del suo costante impegno nell’innovazione, FAG offre una gamma completa di soluzioni per soddisfare le esigenze più esigenti dell’industria.

Vantaggi chiave:
• Resistenza alla corrosione: adatto ad ambienti umidi e chimici.
• Elevata precisione e stabilità: tolleranza alle vibrazioni e funzionamento fluido.
• Protezione dai contaminanti: flange metalliche che limitano l’intrusione di detriti.
• Elevata durata: acciaio inossidabile che garantisce una lunga durata.
• Bassa manutenzione: richiede pochi interventi di manutenzione.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato per un’ampia gamma di applicazioni industriali, tra cui:
• Industria agroalimentare: perfetto per i sistemi di produzione esposti all’umidità e a ripetute operazioni di pulizia.
• Settore farmaceutico: utilizzato nelle macchine di lavorazione in condizioni sterili.
• Applicazioni marine: adatto ad ambienti esposti all’acqua salata.
• Trattamento chimico: resistente ai prodotti aggressivi e alle atmosfere corrosive.
• Macchine per il confezionamento: impiegato in apparecchiature che richiedono la massima pulizia.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza6 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Series619..-2z
Regime limite41000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1020 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2290 N
Codice doganale84821010
12,90 IVA esclusa
/ Unità
15,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.