Cuscinetto radiale a sfere FAG 61834-M-C3, Diametro esterno: 215 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 170 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:61834-M-C3
Rubix:999210325076300
Produttore:0190974500030
EAN:4026677573834


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 0190974500030-CUSCINETTO A SFERE 61834-M-C3
Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1750 g |
|---|---|
| Diametro interno | 170 mm |
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 618..-m |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 2950 rpm |
| Regime limite | 5300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 73000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 65000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 509,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 621,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione