Cuscinetto radiale a sfere SNR 6305ZZ, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 25 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6305.ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6305ZZ
Rubix:999250616004011
Produttore:6305ZZ
EAN:3413520144555
CUSCINETTI A SFERE 6305ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6305ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento12000 rpm
Regime limite15000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22300 N
Peso0,183 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.