Cuscinetto radiale a sfere FAG 6016-2RSR, Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6016-2RSR
Rubix:160000000374046
Produttore:0167181600000
EAN:4012801201506
0167181600000-CUSCINETTO A SFERE 6016-2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167181600000-CUSCINETTO A SFERE 6016-2RSR


Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una fila, dotato di guarnizioni in gomma su entrambi i lati e di una gabbia in lamiera d’acciaio, è particolarmente versatile. Le guarnizioni in gomma introducono una leggera resistenza aggiuntiva alla rotazione, aumentando leggermente la coppia di resistenza. Non è quindi adatto ad applicazioni ad altissima velocità.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è dotato di guarnizioni di alta qualità, che garantiscono un'efficace protezione da polvere, sporco e umidità. Questa caratteristica contribuisce a prolungare la durata del cuscinetto e a mantenere prestazioni ottimali in condizioni difficili.

Informazioni sul marchio:
Da decenni, FAG si afferma come leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Forte della sua esperienza senza pari e del suo costante impegno nell’innovazione, il marchio offre una gamma completa di soluzioni per soddisfare le esigenze più esigenti dell’industria.

Applicazioni

Questo cuscinetto è ideale per un’ampia gamma di applicazioni industriali, quali macchine utensili, trasmissioni meccaniche, trasportatori meccanici o impianti di climatizzazione. La sua versatilità lo rende una scelta azzeccata per diversi settori industriali.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x125x125 mm
Peso895 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza22 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-2rsr
Regime limite2850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr51000 N
Codice doganale84821090
€ 47,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.