Cuscinetto radiale a sfere FAG 6021-M-C4, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 26 mm | Diametro interno: 105 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6021-M-C4
Rubix:170000000727900
Produttore:0384043970040
EAN:4012801275057
0384043970040-CUSCINETTO A SFERE 6021-M-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384043970040-CUSCINETTO A SFERE 6021-M-C4


Cuscinetti a sfere 60..-M, a una fila, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1860 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza26 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie60..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento4950 rpm
Regime limite7400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r64000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr75000 N
Codice doganale84821090
€ 156,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 190,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.