Cuscinetto radiale a sfere SNR 6012ZZ, Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 60 mm
SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6012.ZZ
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:6012ZZ
Rubix:999250616004146
Produttore:6012.ZZ
EAN:3413520115654




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6012.ZZ
Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6000 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 7700 rpm |
| Regime limite | 9300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 28600 N |
| Peso | 0,413 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione