Cuscinetto radiale a sfere FAG 62305-A-2RSR, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:62305-A-2RSR
Rubix:160000000374724
Produttore:0596983810000
EAN:4012802331264
0596983810000-CUSCINETTO A SFERE 62305-A-2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0596983810000-CUSCINETTO A SFERE 62305-A-2RSR


Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a una corona FAG è dotato di due guarnizioni in gomma che garantiscono una tenuta perfetta, impedendo la penetrazione di polvere e umidità. La gabbia in lamiera d'acciaio rafforza la robustezza del cuscinetto, consentendone l'utilizzo in condizioni impegnative.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido è notevolmente facilitata dalle sue guarnizioni in gomma, che lo proteggono dagli agenti contaminanti esterni e assicurano un'adeguata lubrificazione interna. Queste guarnizioni riducono notevolmente la necessità di una manutenzione frequente, consentendo di prolungare la durata del cuscinetto e di garantire prestazioni costanti. Per massimizzare la durata di questo cuscinetto, si raccomanda di effettuare ispezioni regolari per verificare lo stato delle guarnizioni e assicurarsi che rimangano efficaci.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è dotato di due guarnizioni in gomma. Queste offrono la massima protezione contro l’ingresso di polvere, umidità e altri contaminanti esterni. Le guarnizioni consentono inoltre di preservare la lubrificazione interna del cuscinetto, garantendo prestazioni migliori a lungo termine e riducendo le esigenze di manutenzione.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio prestigioso del gruppo Schaeffler, riconosciuto a livello mondiale per la sua competenza nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Con oltre 130 anni di esperienza, FAG è leader nell’innovazione tecnologica e nella progettazione di soluzioni di cuscinetti adatte a diverse applicazioni industriali.

Punti di forza

Questo cuscinetto a sfere FAG offre una protezione ottimale grazie al suo design robusto e alle guarnizioni in gomma, che garantiscono un’eccellente barriera contro gli agenti esterni. La sua capacità di sopportare carichi assiali e radiali riduce l’usura dei componenti adiacenti, aumentando così la durata. La qualità di fabbricazione FAG garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo intensivo. Inoltre, la sua facilità di installazione e le ridotte esigenze di manutenzione lo rendono una scelta economica e pratica per le aziende industriali.

Applicazioni

Questo cuscinetto offre una soluzione affidabile e durevole per le applicazioni industriali, riducendo le interruzioni di produzione e i costi di manutenzione grazie alla sua affidabilità e alla sua lunga durata. È ampiamente utilizzato per le macchine utensili, nonché per le attrezzature di produzione e movimentazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x62x62 mm
Peso316 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie623..-a-2rsr
Regime limite7300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r12130 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23620 N
Codice doganale84821090
16,79 IVA esclusa
/ Unità
20,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.