Cuscinetto radiale a sfere SKF 6204-2RS2/C3GJN, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6204-2RS2/C3GJN
Rubix:170000000477096
Produttore:128842
EAN:07316571533605
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6204-2RS2/C3GJN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6204-2RS2/C3GJN


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere del marchio SKF è progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, garantendo al contempo una facile installazione e prestazioni ottimali. Adatto ad ambienti difficili, è protetto dagli agenti contaminanti esterni grazie alle sue guarnizioni a labbro, che ne prolungano la durata. Ideale per applicazioni ad alta velocità, questo prodotto assicura un funzionamento silenzioso, a basso consumo energetico e preciso. Il suo gioco maggiorato consente di ridurre l’attrito interno alle alte velocità, ottimizzando così le prestazioni complessive.

Caratteristiche:
Dotato di guarnizioni a labbro in elastomeri fluorurati FKM su entrambi i lati, questo cuscinetto a sfere SKF offre un’eccellente tenuta contro polvere, acqua e spruzzi di liquidi. Grazie al suo gioco radiale interno maggiorato (C3), è progettato per velocità elevate, mantenendo un basso attrito anche in caso di dilatazione del metallo. La gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una buona resistenza agli urti e ai carichi variabili. Questo prodotto è adatto ad applicazioni che richiedono resistenza al calore e prestazioni stabili in ambienti corrosivi. È pre-lubrificato in fabbrica con un grasso sintetico per alte temperature addensato con poliurea.

Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede poca manutenzione grazie al suo sistema di guarnizioni a labbro su entrambi i lati che impedisce la fuoriuscita del lubrificante e la penetrazione di contaminanti. Tuttavia, si consiglia di controllare regolarmente: la temperatura di esercizio, i livelli di vibrazioni, l’allineamento, l’integrità delle guarnizioni e il rumore. Le ispezioni periodiche consentono di mantenere prestazioni ottimali e di prolungare la durata del prodotto. La lubrificazione interna è progettata per funzionare per tutta la durata di vita del cuscinetto.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è dotato di guarnizioni a labbro in elastomeri fluorurati FKM, noti anche come Viton®. Queste guarnizioni offrono una barriera efficace contro polvere, acqua e contaminanti chimici. La loro resistenza a oli, grassi, acidi diluiti e alte temperature garantisce una protezione duratura in ambienti diversi. Le guarnizioni consentono inoltre di trattenere il lubrificante all’interno, riducendo così l’attrito e prolungando la durata del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti e soluzioni correlate. Con oltre 100 anni di innovazione alle spalle, SKF si impegna a offrire prodotti di alta qualità per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Il marchio è presente in oltre 130 paesi con più di 17.000 distributori autorizzati.

Punti di forza:
- Riduzione dell’attrito interno alle alte velocità grazie al gioco radiale aumentato (C3).
- Protezione ottimale contro polvere, acqua e contaminanti chimici.
- Manutenzione ridotta grazie a una tenuta collaudata.
- Funzionamento silenzioso con basso livello di vibrazioni.
- Adatto alle alte temperature grazie al gioco C3 e al grasso per alte temperature.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è ideale per motori elettrici, pompe, ventilatori e motoriduttori che funzionano ad alta velocità. È perfettamente adatto alle applicazioni in cui le condizioni termiche sono critiche, grazie alla sua capacità di gestire le dilatazioni termiche e di garantire una durata prolungata. La sua tenuta e la resistenza ai contaminanti lo rendono ideale per ambienti industriali esigenti: agricoltura, settore automobilistico, industria manifatturiera, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x47x47 mm
Peso106,2 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento32000 rpm
Regime limite20000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13500 N
Paese d'origineBG
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.