Cuscinetto radiale a sfere SNR 6207EEC3, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetti radiali rigidi a sfere, a una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6207EEC3
Rubix:999250616003924
Produttore:6207EEC3
EAN:3413520129873
CUSCINETTI A SFERE 6207EEC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6207EEC3


Cuscinetti a sfere rigidi, contatto radiale, gabbia in lamiera, guarnizioni di sfregamento su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime limite6400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25600 N
Peso0,287 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.