Cuscinetto radiale a sfere SNR 6216EE, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 26 mm | Diametro interno: 80 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6216.EE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6216EE
Rubix:999250616004016
Produttore:6216.EE
EAN:3413520138141
CUSCINETTI A SFERE 6216.EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6216.EE


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime limite3100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r53000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr72100 N
Peso1,42 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.