Cuscinetto radiale a sfere Naz 6201-2RS1, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 12 mm
Naz Cuscinetti radiali a sfere 62..
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Naz:6201-2RS1
Rubix:160000000385613


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6201-2RS1
Il cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-2RS è un vero tuttofare e, grazie alle sue proprietà bilanciate, è adatto a una varietà di applicazioni. Dimensioni principali secondo DIN 625-1.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62.. |
| Materiale | acciaio |
| Regime limite | 15000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5720 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione