Cuscinetto radiale a sfere FAG 6203-C-2Z-L069-C3>V, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6203-C-2Z-L069-C3>V
Rubix:999210820053236
Produttore:0958779670030
EAN:4054372959882
0958779670030-CUSCINETTO A SFERE 6203-C-2Z-L069-C3>V
Riepilogo info tecniche
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0958779670030-CUSCINETTO A SFERE 6203-C-2Z-L069-C3>V


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C-2Z, fila singola, Generation C, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-c-2z
Regime di riferimento20100 rpm
Regime limite24600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11000 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,13 IVA esclusa
/ Unità
5,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.