Cuscinetto radiale a sfere FAG 16005-A-2Z, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetti a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:16005-A-2Z
Rubix:160000000379166
Produttore:0604577320000
EAN:4012802334432


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 0604577320000-CUSCINETTO A SFERE 16005-A-2Z
Questo cuscinetto rigido a sfere a una fila FAG è un componente essenziale per un'ampia gamma di applicazioni industriali. Questo cuscinetto a una fila, dotato di gabbia in lamiera d'acciaio e deflettori, offre prestazioni affidabili e durature in ambienti difficili.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a singola corona di alta qualità è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di deflettori, che rendono il prodotto efficiente e durevole in condizioni diverse. È adatto ad applicazioni con carichi elevati o molto elevati. Il suo design robusto e l’elevata capacità di carico lo rendono una scelta ideale per numerose applicazioni.
Norme:
Questo cuscinetto rigido è realizzato secondo la classe di precisione ABEC 1, nota anche come ISO P0. Ciò garantisce una tolleranza standard per la maggior parte delle applicazioni industriali generali.
Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere a una fila richiede poca manutenzione poiché è pre-lubrificato con grasso di alta qualità. I deflettori proteggono il cuscinetto dagli agenti contaminanti e mantengono il lubrificante all’interno del cuscinetto.
Informazioni sul marchio:
FAG si impegna a fornire prodotti di qualità impeccabile. Ogni prodotto è sottoposto a rigorosi controlli durante l’intero processo di produzione. L’azienda offre inoltre una gamma completa di cuscinetti per soddisfare le esigenze specifiche di ogni applicazione.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a singola corona di alta qualità è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di deflettori, che rendono il prodotto efficiente e durevole in condizioni diverse. È adatto ad applicazioni con carichi elevati o molto elevati. Il suo design robusto e l’elevata capacità di carico lo rendono una scelta ideale per numerose applicazioni.
Norme:
Questo cuscinetto rigido è realizzato secondo la classe di precisione ABEC 1, nota anche come ISO P0. Ciò garantisce una tolleranza standard per la maggior parte delle applicazioni industriali generali.
Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere a una fila richiede poca manutenzione poiché è pre-lubrificato con grasso di alta qualità. I deflettori proteggono il cuscinetto dagli agenti contaminanti e mantengono il lubrificante all’interno del cuscinetto.
Informazioni sul marchio:
FAG si impegna a fornire prodotti di qualità impeccabile. Ogni prodotto è sottoposto a rigorosi controlli durante l’intero processo di produzione. L’azienda offre inoltre una gamma completa di cuscinetti per soddisfare le esigenze specifiche di ogni applicazione.
Punti di forza
• Robusto e affidabile: realizzato con materiali di alta qualità e una struttura solida, questo cuscinetto resiste agli urti, alle vibrazioni e all’usura, garantendo una lunga durata anche in condizioni difficili.
• Efficiente e performante: il suo basso coefficiente di attrito consente di raggiungere elevate velocità di rotazione riducendo al contempo il consumo energetico, per prestazioni ottimali e risparmio energetico.
• Versatile e adattabile: il prodotto si adatta a sollecitazioni diverse e soddisfa le esigenze di numerosi settori.
• Elevata capacità di carico: possibilità di raggiungere elevate velocità di rotazione.
• Efficiente e performante: il suo basso coefficiente di attrito consente di raggiungere elevate velocità di rotazione riducendo al contempo il consumo energetico, per prestazioni ottimali e risparmio energetico.
• Versatile e adattabile: il prodotto si adatta a sollecitazioni diverse e soddisfa le esigenze di numerosi settori.
• Elevata capacità di carico: possibilità di raggiungere elevate velocità di rotazione.
Applicazioni
Questo cuscinetto a singola corona versatile trova applicazione in un’ampia gamma di settori, tra cui:
• Macchine utensili
• Trasportatori e nastri trasportatori
• Industria agroalimentare
• Macchine per l’imballaggio
• Industria farmaceutica
• Attrezzature per la movimentazione
• Veicoli a motore
• Macchine utensili
• Trasportatori e nastri trasportatori
• Industria agroalimentare
• Macchine per l’imballaggio
• Industria farmaceutica
• Attrezzature per la movimentazione
• Veicoli a motore
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 8x47x47 mm |
|---|---|
| Peso | 55 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 160..-a-2z |
| Regime di riferimento | 11600 rpm |
| Regime limite | 18800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5610 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 8860 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione