Cuscinetto radiale a sfere FAG 6322-J20AB-C3, Diametro esterno: 240 mm | Larghezza: 50 mm | Diametro interno: 110 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6322-J20AB-C3
Rubix:999210325076826
Produttore:0709516320030
EAN:4047643067812
0709516320030-CUSCINETTO A SFERE 6322-J20AB-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0709516320030-CUSCINETTO A SFERE 6322-J20AB-C3


Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere del marchio FAG presenta un design aperto, senza tenuta, ed è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio che garantisce una stabilità ottimale. Grazie al suo gioco radiale C3, tollera meglio le deformazioni e le variazioni termiche, il che lo rende adatto a diversi ambienti. Il suo rivestimento in ceramica sull’anello esterno assicura un efficace isolamento elettrico, proteggendo dalle scariche che potrebbero danneggiare le apparecchiature.

Tenuta:
Questo modello di cuscinetto rigido è aperto, ovvero è progettato senza guarnizioni di tenuta. L’assenza di protezione contro la polvere o l’umidità rende indispensabile il suo utilizzo in ambienti puliti e controllati. Una manutenzione regolare è indispensabile per garantire le corrette prestazioni del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio riconosciuto a livello mondiale nel settore dei cuscinetti, è sinonimo di qualità, innovazione e prestazioni. Con oltre 130 anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni meccaniche, FAG si distingue per i suoi prodotti robusti e affidabili, adatti alle esigenze delle industrie moderne. Che si tratti di applicazioni di alta precisione o di attrezzature industriali pesanti, FAG offre soluzioni che soddisfano i requisiti più rigorosi, consentendo ai propri clienti di migliorare le loro prestazioni e garantire la continuità delle loro operazioni.

Punti di forza

Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere si distingue per il suo design semplice, che consente una distribuzione omogenea dei carichi, riducendo così i rischi di usura prematura e prolungando la durata del prodotto. La sua gabbia in lamiera d’acciaio rafforza la robustezza del cuscinetto, offrendo una maggiore resistenza alla fatica, in particolare in ambienti sottoposti a carichi elevati. Il gioco radiale C3 offre una flessibilità essenziale per le applicazioni in cui sono frequenti le variazioni termiche, garantendo un funzionamento fluido e continuo. Il rivestimento ceramico con isolamento elettrico sull’anello esterno protegge il cuscinetto dalle correnti vaganti, preservandone le prestazioni a lungo termine. La sua struttura aperta migliora la dissipazione del calore.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere viene utilizzato in una vasta gamma di applicazioni industriali, in particolare in motoriduttori, invertitori, pompe, cambi, motori elettrici, generatori o apparecchiature in cui le correnti elettriche possono danneggiare i componenti interni del cuscinetto, come nei sistemi con variatore di frequenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10067 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-j20ab
Regime di riferimento4150 rpm
Regime limite3800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r165000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr201000 N
Codice doganale84821090
€ 734,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 895,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.