Cuscinetto radiale a sfere FAG 6403-2RSR, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6403-2RSR
Rubix:160000000374769
Produttore:0191124160000
EAN:4012801570510
0191124160000-CUSCINETTO A SFERE 6403-2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191124160000-CUSCINETTO A SFERE 6403-2RSR


I cuscinetti a sfere sono meccanismi costituiti da un anello esterno, un anello interno e una gabbia portasfere. Questi componenti sono saldamente uniti per funzionare insieme, ma possono essere smontati per la manutenzione o la sostituzione. Grazie alla geometria delle loro piste di rotolamento e delle sfere, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere rigido FAG è dotato di un'unica fila di sfere, il che lo rende ideale per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. La gabbia in lamiera d’acciaio garantisce un’eccellente distribuzione delle sfere, contribuendo alla stabilità e alle prestazioni costanti del cuscinetto. Questo modello è dotato di due guarnizioni in gomma, situate su entrambi i lati del cuscinetto, per impedire efficacemente la penetrazione di polvere, umidità o particelle estranee.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido richiede poca manutenzione grazie al suo sistema di tenuta. Queste guarnizioni impediscono l’intrusione di particelle e preservano la lubrificazione interna, riducendo così le esigenze di manutenzione. Tuttavia, come per tutti i cuscinetti, si raccomanda di verificare regolarmente lo stato delle guarnizioni e di assicurarsi che il cuscinetto funzioni correttamente. Controlli periodici possono consentire di individuare eventuali segni di usura prematura e di effettuare le regolazioni necessarie prima che si verifichi un problema più grave.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è dotato di due guarnizioni in gomma di alta qualità. Esse offrono la massima protezione contro l’ingresso di polvere, umidità e altri contaminanti esterni. Queste guarnizioni consentono inoltre di preservare la lubrificazione interna del cuscinetto, garantendo così prestazioni migliori a lungo termine e riducendo le esigenze di manutenzione.

Informazioni sul marchio:
FAG offre soluzioni innovative e ad alte prestazioni per numerosi settori industriali, tra cui quello automobilistico, aeronautico ed energetico. I prodotti FAG si distinguono per la loro precisione e robustezza, soddisfacendo così le esigenze degli ambienti industriali più esigenti. Il marchio si impegna a offrire prodotti di qualità superiore, supportati da un servizio tecnico d’eccellenza, per garantire prestazioni ottimali e durature in ogni tipo di applicazione.

Punti di forza

Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è dotato di una tenuta rinforzata da due guarnizioni in gomma. Queste garantiscono una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti esterni, prolungando così la durata del cuscinetto e riducendo al minimo i rischi di guasto. La gabbia in lamiera d’acciaio migliora la stabilità e contribuisce a una distribuzione omogenea delle forze, consentendo una rotazione fluida. Questo cuscinetto è inoltre progettato per funzionare con un livello di rumorosità ridotto, il che lo rende ideale per applicazioni che richiedono un funzionamento silenzioso.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso270 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie64..-2rsr
Codice doganale84821090
€ 20,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.