Cuscinetto radiale a sfere FAG 6317-2RSR-C3, Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 41 mm | Diametro interno: 85 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6317-2RSR-C3
Rubix:160000000374714
Produttore:0167242400030
EAN:4026677050151


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 41 mm |
Dettagli del prodotto : 0167242400030-CUSCINETTO A SFERE 6317-2RSR-C3
Cuscinetto radiale a sfere 63..-2RSR, dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenute a labbro su entrambi i lati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-2RSR, fila singola, tenute, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4250 g |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 41 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 63..-2rsr |
| Regime limite | 2350 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 97000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 141000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 148,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 181,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore