Cuscinetto radiale a sfere SNR 6001EEC3, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 12 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6001.EEC3

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6001EEC3
Rubix:999250616003939
Produttore:6001EEC3
EAN:3413520701178
CUSCINETTI A SFERE 6001EEC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6001EEC3


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime limite18000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2390 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5100 N
Peso0,021 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.