Cuscinetto radiale a sfere FAG S61804-2Z-HLC, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:S61804-2Z-HLC
Rubix:999190500028463
Produttore:0555205100000
EAN:4047643153751
0555205100000-CUSCINETTO A SFERE S61804-2Z-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0555205100000-CUSCINETTO A SFERE S61804-2Z-HLC


Cuscinetto a sfere a gola profonda S617..-2Z, materiali resistenti alla corrosione, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Series618..-2z
Regime limite28500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1970 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3410 N
€ 17,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.