Cuscinetto radiale a sfere FAG 6307-C4, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6307-C4
Rubix:999210325076218
Produttore:0167232360040
EAN:4012801073905
0167232360040-CUSCINETTO A SFERE 6307-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167232360040-CUSCINETTO A SFERE 6307-C4


Cuscinetto radiale a sfere 63, dimensioni secondo DIN 625-1
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso457 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie63
Regime di riferimento9900 rpm
Regime limite12300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r19100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35500 N
Codice doganale84821090
12,40 IVA esclusa
/ Unità
15,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.