Cuscinetto radiale a sfere ISB 6003-2RS1, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 17 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ISB:6003-2RS1
Rubix:999191000065559





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6003-2RS
Single-row grooved ball bearings, main dimensions acc. to DIN 625-1, steel-backed contact seal made of acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) on both sides
Single-row grooved ball bearings, main dimensions acc. to DIN 625-1, steel-backed contact seal made of acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) on both sides
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione