Cuscinetto radiale a sfere FAG 6200-C-2HRS-C3>V, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6200-C-2HRS-C3>V
Rubix:999201229090772
Produttore:0956623910030
EAN:4054372947957
0956623910030-CUSCINETTO A SFERE 6200-C-2HRS-C3>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0956623910030-CUSCINETTO A SFERE 6200-C-2HRS-C3>V


Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una fila di sfere presenta diverse caratteristiche che lo rendono la scelta ideale per varie applicazioni industriali. Realizzato secondo la generazione C, è progettato per ridurre al minimo il rumore e diminuire la resistenza al movimento. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, di due guarnizioni di tenuta e di un gioco radiale maggiorato C3 che consente un migliore adattamento ai movimenti termici, aspetto fondamentale per mantenere prestazioni stabili in presenza di carichi variabili.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere è relativamente semplice, grazie al suo design robusto. Essendo dotato di due guarnizioni di tenuta, richiede meno manutenzione rispetto ai cuscinetti aperti, poiché tali guarnizioni impediscono l’ingresso di agenti contaminanti. Si consiglia tuttavia di verificare lo stato delle guarnizioni per assicurarsi che siano in buone condizioni.

Tenuta:
Il design di questo cuscinetto comprende due guarnizioni in gomma che garantiscono un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti esterni quali polvere, acqua e altre particelle. Ciò è particolarmente importante in ambienti in cui l'esposizione a elementi dannosi potrebbe causare un guasto anomalo.

Informazioni sul marchio:
FAG è un attore di primo piano nel settore dei cuscinetti e delle tecnologie di trasmissione. Fondato nel 1883, il marchio ha saputo affermarsi grazie alla sua competenza e al suo impegno verso l’innovazione. FAG offre un’ampia gamma di prodotti che rispondono alle diverse esigenze delle industrie moderne.

Punti di forza

• Design a singola fila di sfere: questa configurazione consente di sopportare carichi radiali elevati, contribuendo a una maggiore efficienza energetica.
• Guarnizioni in gomma: le due guarnizioni offrono una barriera robusta contro la contaminazione, garantendo una maggiore durata del cuscinetto. Sono essenziali per mantenere la pulizia interna del cuscinetto.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: questa struttura assicura una solidità e una resistenza eccezionali, fondamentali per le applicazioni che richiedono una maggiore durata.
• Gioco radiale aumentato C3: questo gioco consente di assorbire le variazioni di temperatura e le dilatazioni, garantendo così prestazioni costanti anche in presenza di carichi variabili.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali. Grazie alle sue due guarnizioni di tenuta, è perfettamente adatto ad ambienti in cui polvere e umidità possono comprometterne le prestazioni. Viene spesso utilizzato nei motori elettrici, nelle macchine agricole e nelle attrezzature per la movimentazione. La sua capacità di sopportare carichi elevati lo rende adatto anche ad applicazioni nel settore edile, nonché in sistemi di trasmissione in cui precisione e affidabilità sono fondamentali.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-c-2hrs
Regime limite26000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7000 N
€ 2,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.