Cuscinetto radiale a sfere FAG 6312-J20AA-C3, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 60 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6312-J20AA-C3
Rubix:999210325076792
Produttore:0661765570030
EAN:4012802548181


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 0661765570030-CUSCINETTO A SFERE 6312-J20AA-C3
Progettato per soddisfare i requisiti più elevati degli ambienti industriali, questo cuscinetto rigido a sfere FAG si distingue per la sua robustezza e le sue prestazioni affidabili. Grazie a una progettazione avanzata e a materiali di alta qualità, garantisce un funzionamento fluido e duraturo.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è un modello a una fila di sfere, il che gli conferisce un’elevata capacità di carico radiale e una grande stabilità. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio che garantisce un’eccellente resistenza all’usura. Questo cuscinetto è dotato di un rivestimento in ceramica, di un gioco radiale aumentato di tipo C3 e di un design aperto, il che significa che non è dotato di guarnizioni di tenuta.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere FAG è facilitata dal suo design aperto. L'assenza di guarnizioni di tenuta implica che sia importante assicurarsi che il cuscinetto sia mantenuto in un ambiente pulito per evitare l'ingresso di contaminanti.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è progettato senza tenuta, il che significa che non è dotato di guarnizioni o deflettori per impedire l'ingresso di contaminanti. Questo design aperto è ideale per applicazioni in ambienti relativamente puliti. Tuttavia, in ambienti più polverosi, è essenziale adottare misure aggiuntive per proteggere il cuscinetto ed evitare danni causati dall’ingresso di particelle abrasive.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è un modello a una fila di sfere, il che gli conferisce un’elevata capacità di carico radiale e una grande stabilità. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio che garantisce un’eccellente resistenza all’usura. Questo cuscinetto è dotato di un rivestimento in ceramica, di un gioco radiale aumentato di tipo C3 e di un design aperto, il che significa che non è dotato di guarnizioni di tenuta.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere FAG è facilitata dal suo design aperto. L'assenza di guarnizioni di tenuta implica che sia importante assicurarsi che il cuscinetto sia mantenuto in un ambiente pulito per evitare l'ingresso di contaminanti.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è progettato senza tenuta, il che significa che non è dotato di guarnizioni o deflettori per impedire l'ingresso di contaminanti. Questo design aperto è ideale per applicazioni in ambienti relativamente puliti. Tuttavia, in ambienti più polverosi, è essenziale adottare misure aggiuntive per proteggere il cuscinetto ed evitare danni causati dall’ingresso di particelle abrasive.
Punti di forza
La sua gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una maggiore resistenza e una durata prolungata. Il rivestimento in ceramica contribuisce a un efficace isolamento elettrico, migliorando l’affidabilità del prodotto. Il gioco radiale aumentato C3 consente al cuscinetto di sopportare notevoli variazioni di temperatura, offrendo così una maggiore flessibilità per diverse applicazioni industriali. Il design aperto facilita la manutenzione e consente la dissipazione del calore.
Applicazioni
Questo cuscinetto rigido a sfere viene utilizzato in una vasta gamma di applicazioni industriali, in particolare in motoriduttori, invertitori, pompe, cambi e trasmissioni meccaniche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1750 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 63..-j20aa |
| Regime di riferimento | 6700 rpm |
| Regime limite | 7900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 52000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 89000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 370,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 452,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione