Cuscinetto radiale a sfere FAG 16003-A-2RSR, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:16003-A-2RSR
Rubix:999210325076733
Produttore:0604561750000
EAN:4012802335521
0604561750000-CUSCINETTO A SFERE 16003-A-2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0604561750000-CUSCINETTO A SFERE 16003-A-2RSR


Questo cuscinetto a sfere è progettato per soddisfare le esigenze dei settori industriali più esigenti, che richiedono la massima affidabilità e una lunga durata.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere rigido FAG è caratterizzato da un design a singola fila di sfere, che garantisce una capacità di carico equilibrata e una buona stabilità. Le guarnizioni in gomma integrate sono progettate per proteggere questo cuscinetto dalle impurità, mantenendo al contempo una lubrificazione interna ottimale. La robusta gabbia in lamiera d’acciaio migliora la durata del cuscinetto, rendendolo adatto ad ambienti industriali in cui affidabilità e precisione sono essenziali.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido richiede poca manutenzione grazie al suo sistema di tenuta con due guarnizioni in gomma che lo proteggono da contaminanti e umidità. Tuttavia, si consiglia di verificarne lo stato per individuare eventuali segni di usura.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio iconico del gruppo Schaeffler, leader mondiale nel settore dei cuscinetti e delle tecnologie di precisione. Con oltre 130 anni di esperienza, FAG si distingue per il suo impegno verso l’innovazione e la qualità. Il marchio è riconosciuto per la sua capacità di fornire soluzioni ad alte prestazioni che soddisfano le esigenze delle industrie moderne.

Punti di forza

• Eccellente resistenza all’usura, che riduce la necessità di sostituzioni e abbassa i costi di manutenzione.
• Capacità di funzionare a velocità elevate con precisione ottimale, consentendo di migliorare l’efficienza delle attrezzature.
• Compatibilità con un ampio intervallo di temperature, che garantisce prestazioni stabili in diversi ambienti industriali.

Applicazioni

Questo cuscinetto è particolarmente adatto alle attrezzature che richiedono elevata precisione e affidabilità. Nei settori automobilistico, agricolo e manifatturiero, questo cuscinetto svolge un ruolo centrale nel garantire il corretto funzionamento delle macchine e nel ridurre al minimo i fermi di produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso32 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie160..-2rsr
Regime limite11700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3250 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6000 N
Codice doganale84821090
€ 7,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.