Cuscinetto radiale a sfere FAG 6212-H-2Z-SN, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 60 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6212-H-2Z-SN
Rubix:999201229090583
Produttore:0948194080000
EAN:4054372357022


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 0948194080000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6212-H-2Z-SN
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-H-2Z, fila singola, serie H, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62..-h-2z |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 6900 rpm |
| Regime limite | 7300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 32920 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 47760 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione