Cuscinetto radiale a sfere FAG 62303-A-2RSR, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:62303-A-2RSR
Rubix:160000000374720
Produttore:0596789330000
EAN:4012802330908
0596789330000-CUSCINETTO A SFERE 62303-A-2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0596789330000-CUSCINETTO A SFERE 62303-A-2RSR


Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a una corona FAG è dotato di due guarnizioni in gomma che garantiscono una tenuta perfetta, impedendo la penetrazione di polvere e umidità. La gabbia in lamiera d'acciaio rafforza la robustezza del cuscinetto, consentendone l'utilizzo in condizioni impegnative.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido è notevolmente facilitata dalle sue guarnizioni in gomma, che lo proteggono dagli agenti contaminanti esterni e assicurano un'adeguata lubrificazione interna. Queste guarnizioni riducono notevolmente la necessità di una manutenzione frequente, consentendo di prolungare la durata del cuscinetto e di garantire prestazioni costanti. Per massimizzare la durata di questo cuscinetto, si raccomanda di effettuare ispezioni regolari per verificare lo stato delle guarnizioni e assicurarsi che rimangano efficaci.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è dotato di due guarnizioni in gomma. Queste offrono la massima protezione contro l’ingresso di polvere, umidità e altri contaminanti esterni. Le guarnizioni consentono inoltre di preservare la lubrificazione interna del cuscinetto, garantendo prestazioni migliori a lungo termine e riducendo le esigenze di manutenzione.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio prestigioso del gruppo Schaeffler, riconosciuto a livello mondiale per la sua competenza nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Con oltre 130 anni di esperienza, FAG è leader nell’innovazione tecnologica e nella progettazione di soluzioni di cuscinetti adatte a diverse applicazioni industriali.

Punti di forza

Questo cuscinetto a sfere FAG offre una protezione ottimale grazie al suo design robusto e alle guarnizioni in gomma, che garantiscono un’eccellente barriera contro gli agenti esterni. La sua capacità di sopportare carichi assiali e radiali riduce l’usura dei componenti adiacenti, aumentando così la durata. La qualità di fabbricazione FAG garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo intensivo. Inoltre, la sua facilità di installazione e le ridotte esigenze di manutenzione lo rendono una scelta economica e pratica per le aziende industriali.

Applicazioni

Questo cuscinetto offre una soluzione affidabile e durevole per le applicazioni industriali, riducendo le interruzioni di produzione e i costi di manutenzione grazie alla sua affidabilità e alla sua lunga durata. È ampiamente utilizzato per le macchine utensili, nonché per le attrezzature di produzione e movimentazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x47x47 mm
Peso148 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza19 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie623..-a-2rsr
Regime limite9700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6620 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13630 N
Codice doganale84821090
€ 11,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.