Cuscinetto radiale a sfere FAG 4209-BB-TVH, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:4209-BB-TVH
Rubix:160000000374779
Produttore:0219435080000
EAN:4064328127869
0219435080000-CUSCINETTO A SFERE 4209-BB-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0219435080000-CUSCINETTO A SFERE 4209-BB-TVH


Questo cuscinetto rigido a sfere a due file FAG è un componente essenziale per applicazioni che richiedono velocità di rotazione da elevate a molto elevate. Progettato per offrire una capacità di carico superiore rispetto ai cuscinetti a una fila di sfere, questo cuscinetto a due file con gabbia in plastica è ideale per diversi settori industriali quali quello automobilistico, agroalimentare, farmaceutico, delle energie rinnovabili, dei trasporti, della difesa, chimico, metallurgico, della distribuzione, della logistica e dell’edilizia.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere si distingue per la sua struttura robusta e la sua eccezionale affidabilità. Il suo design a due file e la gabbia in plastica garantiscono prestazioni ottimali in condizioni di funzionamento impegnative.

I cuscinetti rigidi a sfere a due file hanno una struttura simile a quella dei cuscinetti rigidi a sfere a una fila, ma presentano due scanalature di rotolamento negli anelli interno ed esterno, ciascuna con la propria fila di sfere. Grazie al maggior numero di elementi volventi, presentano una maggiore capacità di carico e vengono spesso utilizzati in applicazioni in cui la capacità di carico dei cuscinetti rigidi a sfere a una fila risulta insufficiente.

Manutenzione:
Per garantire la massima durata del cuscinetto a sfere, è fondamentale seguire procedure di manutenzione regolari, quali una lubrificazione adeguata e ispezioni periodiche.
Si raccomanda di verificare il livello del lubrificante e di lubrificare nuovamente il cuscinetto se necessario.
Questo cuscinetto a sfere rigido non è sigillato e pertanto non è raccomandato in ambienti polverosi o umidi.

Informazioni sul marchio:
Schaeffler è leader mondiale nella produzione di cuscinetti a sfere e componenti per la trasmissione di potenza. Con il suo marchio FAG, offre un’ampia gamma di prodotti di alta qualità per una varietà di applicazioni industriali e automobilistiche. FAG è sinonimo di prestazioni, affidabilità e innovazione.

Punti di forza

Design semplice e funzionamento robusto.
La bassa coppia di attrito consente di raggiungere velocità elevate.
In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Elettrodomestici
Componenti automobilistici
Piccoli riduttori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso540 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie42..-bb-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6900 rpm
Regime limite6700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r38000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr44500 N
Codice doganale84821090
€ 46,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.