Cuscinetto radiale a sfere FAG 63803-2Z-HLC, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 17 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:63803-2Z-HLC
Rubix:999210325076576
Produttore:0552017170000
EAN:4012802557947




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 0552017170000-CUSCINETTO A SFERE 63803-2Z-HLC
Cuscinetto a sfere insolcate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 638..-2z |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione