Cuscinetto radiale a sfere FAG 6319-C4, Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 45 mm | Diametro interno: 95 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6319-C4
Rubix:160000000374520
Produttore:0167243480040
EAN:4012801281188


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Dettagli del prodotto : 0167243480040-CUSCINETTO A SFERE 6319-C4
Cuscinetto radiale a sfere 63, dimensioni secondo DIN 625-1
Il cuscinetto radiale a sfere FAG 6319-C4 è dotato di un gioco radiale aumentato (C4) ed è particolarmente adatto ad applicazioni con velocità di rotazione molto elevate. È stato progettato per sopportare sia carichi radiali che assiali in entrambe le direzioni. La costruzione aperta garantisce una minima resistenza all'attrito, facilita la manutenzione e rende il cuscinetto ideale per ambienti puliti e controllati.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a singola fila è stato progettato senza tenute, riducendo l'attrito e permettendo velocità ottimali. Il gioco radiale aumentato (C4) migliora la tolleranza alle dilatazioni termiche e assicura un funzionamento regolare anche sotto carichi elevati e a velocità estreme. La gabbia in lamiera d'acciaio garantisce un'elevata resistenza a carichi costanti e a urti di breve durata. Grazie al suo ridotto peso e alla robustezza, questo cuscinetto offre un'ampia flessibilità nei sistemi che richiedono una rotazione rapida e uniforme.
Manutenzione:
Sebbene questo cuscinetto non richieda manutenzione frequente, è consigliabile verificare regolarmente parametri essenziali quali rumore, temperatura, lubrificazione e vibrazioni per garantire un funzionamento corretto. È necessaria una lubrificazione periodica per ottenere prestazioni ottimali ed evitare l'usura. Si raccomanda l'uso di lubrificanti di alta qualità, selezionati in base alle specifiche condizioni operative. Poiché il cuscinetto non dispone di tenute, le ispezioni e gli intervalli di ingrassaggio sono facilmente accessibili. Per evitare contaminazioni, la manutenzione dovrebbe essere eseguita in un ambiente pulito.
Senzatenuta:
Questo cuscinetto non possiede tenute e quindi non è protetto da polvere, particelle e umidità. L'assenza di tenute facilita il raffreddamento e la manutenzione, richiede però una lubrificazione più frequente e lo rende preferibile per ambienti puliti.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del Gruppo Schaeffler, è leader nello sviluppo di soluzioni per cuscinetti volventi e sistemi di guida. Con una lunga esperienza e una continua innovazione, FAG offre prodotti ad alte prestazioni e durevoli per applicazioni industriali e automobilistiche, contraddistinti da elevata qualità e affidabilità.
Punti di forza:
• Bassa attrito, ideale per applicazioni ad alta velocità
• Gioco aumentato (C4) per una migliore tolleranza alle dilatazioni termiche
• Costruzione aperta che facilita la lubrificazione e la manutenzione
• Elevata resistenza a carichi radiali e assiali
• Ampia versatilità d'impiego in applicazioni industriali esigenti
Applicazioni:
Questo cuscinetto è impiegato in numerosi settori, tra cui:
• Motori elettrici e pompe industriali: garantisce una rotazione fluida e duratura
• Ventilatori e macchine utensili: offre elevata precisione e resistenza a variazioni di temperatura
• Impianti di trasporto: progettato per lunghi cicli di funzionamento
• Industria alimentare e navale: adatto per ambienti puliti e controllati
• Aeronautica e agricoltura: resiste ad alte velocità e a condizioni termiche variabili
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a singola fila è stato progettato senza tenute, riducendo l'attrito e permettendo velocità ottimali. Il gioco radiale aumentato (C4) migliora la tolleranza alle dilatazioni termiche e assicura un funzionamento regolare anche sotto carichi elevati e a velocità estreme. La gabbia in lamiera d'acciaio garantisce un'elevata resistenza a carichi costanti e a urti di breve durata. Grazie al suo ridotto peso e alla robustezza, questo cuscinetto offre un'ampia flessibilità nei sistemi che richiedono una rotazione rapida e uniforme.
Manutenzione:
Sebbene questo cuscinetto non richieda manutenzione frequente, è consigliabile verificare regolarmente parametri essenziali quali rumore, temperatura, lubrificazione e vibrazioni per garantire un funzionamento corretto. È necessaria una lubrificazione periodica per ottenere prestazioni ottimali ed evitare l'usura. Si raccomanda l'uso di lubrificanti di alta qualità, selezionati in base alle specifiche condizioni operative. Poiché il cuscinetto non dispone di tenute, le ispezioni e gli intervalli di ingrassaggio sono facilmente accessibili. Per evitare contaminazioni, la manutenzione dovrebbe essere eseguita in un ambiente pulito.
Senzatenuta:
Questo cuscinetto non possiede tenute e quindi non è protetto da polvere, particelle e umidità. L'assenza di tenute facilita il raffreddamento e la manutenzione, richiede però una lubrificazione più frequente e lo rende preferibile per ambienti puliti.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del Gruppo Schaeffler, è leader nello sviluppo di soluzioni per cuscinetti volventi e sistemi di guida. Con una lunga esperienza e una continua innovazione, FAG offre prodotti ad alte prestazioni e durevoli per applicazioni industriali e automobilistiche, contraddistinti da elevata qualità e affidabilità.
Punti di forza:
• Bassa attrito, ideale per applicazioni ad alta velocità
• Gioco aumentato (C4) per una migliore tolleranza alle dilatazioni termiche
• Costruzione aperta che facilita la lubrificazione e la manutenzione
• Elevata resistenza a carichi radiali e assiali
• Ampia versatilità d'impiego in applicazioni industriali esigenti
Applicazioni:
Questo cuscinetto è impiegato in numerosi settori, tra cui:
• Motori elettrici e pompe industriali: garantisce una rotazione fluida e duratura
• Ventilatori e macchine utensili: offre elevata precisione e resistenza a variazioni di temperatura
• Impianti di trasporto: progettato per lunghi cicli di funzionamento
• Industria alimentare e navale: adatto per ambienti puliti e controllati
• Aeronautica e agricoltura: resiste ad alte velocità e a condizioni termiche variabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6230 g |
|---|---|
| Diametro interno | 95 mm |
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 63 |
| Regime di riferimento | 4950 rpm |
| Regime limite | 4600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 113000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 154000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 179,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 219,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore