Cuscinetto radiale a sfere ISB 6203-2Z, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 17 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ISB:6203-2Z
Rubix:999191000065570





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6203-2Z
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione