Riferimenti
ISB:KBK30PP
Rubix:999181200002242


Riepilogo info tecniche
| Serie | kbk30 |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO KBK 30 PP
I cuscinetti lineari ISB sono progettati per offrire buone prestazioni mantenendo un coefficiente di attrito minimo. Sono impiegati in diversi settori, come macchine per il confezionamento, macchine utensili, macchine per la lavorazione del legno e dell'alluminio, sistemi di protezione e copertura, robot, sistemi di posizionamento e anche strumenti di misura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Serie | kbk30 |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Lunghezza | 68 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Materiale | poliammide |
| Fattore di carico stat. C | 1600 N |
| Fattore di carico din. C0 | 2800 N |
| Numero di file di sfere | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione