MANICOTTO A SFERA STD KBM-16-DD R0602-016-10
Boccole lineari standard, chiuse, R0600/R0601/R0602
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R060201610
Rubix:160000000388937




Riepilogo info tecniche
| Serie | kbm |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO A SFERA STD KBM-16-DD R0602-016-10
STANDARD KB KBM-16-DD
Boccola sferica KBM-16-DD, chiusa, normale, con due anelli di tenuta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 53 g |
|---|---|
| Serie | kbm |
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Lunghezza | 36 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore