3055317350000-GUIDA SU ALBERO LBCR25D-2LS

Ewellix Manicotto a sfera lineare LBCR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ewellix:LBCR 25 D-2LS
Rubix:160000000388718
Produttore:LBCR 25 D-2LS
EAN:4064329142564
3055317350000-GUIDA SU ALBERO LBCR25D-2LS

Riepilogo info tecniche

Seriestandard serie iso 3
Diametro interno25 mm
Diametro esterno40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3055317350000-GUIDA SU ALBERO LBCR25D-2LS


Il manicotto a sfere (detto anche boccola a sfere o sistema di guida per alberi) consiste di una gabbia polimerica con segmenti in acciaio temperato per guidare le sfere all'interno del sistema. Il ricircolo delle sfere fornisce una corsa illimitata con un movimento a basso coefficiente di attrito. I manicotti a sfere Ewellix sono disponibili in due gamme dimensionali: La serie compatta 1 (LBBR) e la serie pesante 3 (LBC) secondo ISO 10285. La vasta gamma comprende manicotti, alloggiamenti, alberi e altri accessori che possono essere utilizzati per costruire sistemi di guida lineari semplici ed economici per varie applicazioni. Lubrificazione per manicotti a sfere I manicotti a sfere e le unità con manicotti Ewellix per diametri albero a partire da 6 mm sono pre-lubrificati di serie. Grazie alla quantità di grasso applicata e all'uso di tenute a doppio labbro (2LS), molte applicazioni non necessiteranno di rilubrificazione poiché l'intervallo teoretico di rilubrificazione supera la durata operativa del cuscinetto. Questi manicotti a sfere sono lubrificati con il grasso ad alte prestazioni LGEP2.
Linear ball bearing with 2 seals, closed design

Punti di forza

Ewellix, i cuscinetti lineari a sfere così come gli alloggiamenti, le unità e gli accessori associati sono componenti meccanici adatti a guide lineari economiche e semplici in un'ampia gamma di applicazioni. I cuscinetti lineari a sfere Ewellix sono ben noti sul mercato e si sono dimostrati affidabili in molte applicazioni impegnative. La qualità del prodotto, l'alta disponibilità e la lunga durata rendono possibili soluzioni efficienti ed economiche. Le serie 1 e 3 sono intercambiabili conformemente a DIN ISO 10285

Informazioni tecniche


Attributi
Peso108 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)500x500x740 mm
Peso imballaggio124 g
Seriestandard serie iso 3
Diametro interno25 mm
Diametro esterno40 mm
Lunghezza58 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Materialeacciaio
Fattore di carico stat. C3350 N
Fattore di carico din. C03350 N
Numero di file di sfere6
Paese d'origineDE
Codice doganale84828000
€ 69,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore