0072763700000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTHK30-B-PP-AS

Cuscinetto a sfera lineare e unità di alloggiamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:KTHK30-B-PP-AS
Rubix:160000000401965
EAN:4012802051599
0072763700000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTHK30-B-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Seriekhtk. -b-pp-as
Diametro interno30 mm
Diametro esterno67 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0072763700000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTHK30-B-PP-AS


SUPPORTO COMPATTO

Applicazioni

Disposizioni dei cuscinetti con sistemi di guida dell'albero

Informazioni tecniche


Attributi
Seriekhtk. -b-pp-as
Diametro interno30 mm
Diametro esterno67 mm
Lunghezza105 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Materialeacciaio
Fattore di carico stat. C5400 N
Fattore di carico din. C05400 N
Codice doganale84832000
93,44 IVA esclusa
/ Unità
113,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore