0016603300000-CUSCINETTO LINEARE LISCIO PAB12-PP-AS
Cuscinetto a strisciamento lineare
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:PAB12-PP-AS
Rubix:170000000520658
EAN:4012802061482




Riepilogo info tecniche
| Serie | pab12 |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0016603300000-CUSCINETTO LINEARE LISCIO PAB12-PP-AS
MANICOTTI A SFERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Serie | pab12 |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 22 mm |
| Lunghezza | 32 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Materiale | lega di alluminio |
| Fattore di carico din. C0 | 60000 N |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore