BOCCOLA A SFERE COMPACT KBC-16 R0658-016-00

Manicotto a sfere Compact

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Bosch Rexroth:65801600
Rubix:160000000389026
BOCCOLA A SFERE COMPACT KBC-16 R0658-016-00
Riepilogo info tecniche
Seriekbc
Diametro interno16 mm
Diametro esterno24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLA A SFERE COMPACT KBC-16 R0658-016-00


Manicotto a sfere molto conveniente per normali esigenze
Anelli metallici di fermo integrati con diametro esterno maggiorato di circa 0,1 mm (diametri dell’albero da 12 a 50) per un fissaggio sicuro nel foro del support
Semplice montaggio: è sufficiente premere; non sono necessari ulteriori fissaggi
Segmenti in acciaio rafforzati con osculazione delle sfere nella superficie di rotolamento per un elevato fattore di carico e una lunga durata
Elevata velocità
Molte cavità che fungono da serbatoio di lubrificante per lunghi intervalli di lubrificazione o lubrificazione durante tutto l’utilizzo
Le cavità raccolgono anche la sporcizia eventualmente penetrata impedendo così il bloccaggio del manicotto a sfere
Boccola sferica Compact KBC-16, senza anello di tenuta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso26 g
Seriekbc
Diametro interno16 mm
Diametro esterno24 mm
Lunghezza30 mm
Guarnizioneaprire
Materialeacciaio
Fattore di carico din. C01120 N
Paese d'origineRO
Codice doganale84821010
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,84 IVA esclusa
/ Unità
16,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore