0244642520000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KN50-B-PP

Boccola a sfera KN..-B-PP

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KN50-B-PP
Rubix:160000000401983
Produttore:0244642520000
EAN:4012802597677
0244642520000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KN50-B-PP

Riepilogo info tecniche

Seriekn..-b-pp
Diametro interno50 mm
Diametro esterno75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0244642520000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KN50-B-PP


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KN..-B-PP, esecuzioni chiuse, con tenute su tutti i lati, rilubrificabili, adattabilità angolare
Cuscinetto lineare a sfere KN..-B-PP, modello chiuso, sigillato su tutti i lati, con dispositivo di rilubrificazione, autoallineante

Informazioni tecniche


Attributi
Peso560 g
Seriekn..-b-pp
Diametro interno50 mm
Diametro esterno75 mm
Lunghezza100 mm
Guarnizioneaprire
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
81,27 IVA esclusa
/ Unità
99,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore