0072764600000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTHK40-B-PP-AS
Unità lineare a sfere e alloggiamento
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KTHK40-B-PP-AS
Rubix:160000000401966
EAN:4012802051605


Riepilogo info tecniche
| Serie | kthk40 |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 87 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0072764600000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTHK40-B-PP-AS
SUPPORTO COMPATTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Serie | kthk40 |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 87 mm |
| Lunghezza | 125 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Materiale | lega di alluminio |
| Fattore di carico stat. C | 8600 N |
| Fattore di carico din. C0 | 6900 N |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore