2298312-GUIDA SU ALBERO LBCD 25 D-2LS

Ewellix Manicotto a sfera lineare LBCD

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Ewellix:LBCD 25 D-2LS
Rubix:160000000388727
Produttore:2298312
EAN:4064329142847
2298312-GUIDA SU ALBERO LBCD 25 D-2LS
Riepilogo info tecniche
Seriestandard serie iso 3
Diametro interno25 mm
Diametro esterno40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 2298312-GUIDA SU ALBERO LBCD 25 D-2LS


Il manicotto a sfere (detto anche boccola a sfere o sistema di guida per alberi) consiste di una gabbia polimerica con segmenti in acciaio temperato per guidare le sfere all'interno del sistema. Il ricircolo delle sfere fornisce una corsa illimitata con un movimento a basso coefficiente di attrito. I manicotti a sfere Ewellix sono disponibili in due gamme dimensionali: La serie compatta 1 (LBBR) e la serie pesante 3 (LBC) secondo ISO 10285. La vasta gamma comprende manicotti, alloggiamenti, alberi e altri accessori che possono essere utilizzati per costruire sistemi di guida lineari semplici ed economici per varie applicazioni. Lubrificazione per manicotti a sfere I manicotti a sfere e le unità con manicotti Ewellix per diametri albero a partire da 6 mm sono pre-lubrificati di serie. Grazie alla quantità di grasso applicata e all'uso di tenute a doppio labbro (2LS), molte applicazioni non necessiteranno di rilubrificazione poiché l'intervallo teoretico di rilubrificazione supera la durata operativa del cuscinetto. Questi manicotti a sfere sono lubrificati con il grasso ad alte prestazioni LGEP2.
Linear ball bearing with 2 seals, self aligning, closed design

Punti di forza

Ewellix, , i cuscinetti lineari a sfere così come gli alloggiamenti, le unità e gli accessori associati sono componenti meccanici adatti per guide lineari economiche e semplici in un'ampia gamma di applicazioni. I cuscinetti lineari a sfere Ewellix sono ben noti sul mercato e si sono dimostrati efficaci in molte applicazioni impegnative. La qualità del prodotto, l'alta disponibilità e la lunga durata di servizio rendono possibili soluzioni efficienti e a costi contenuti. Le serie 1 e 3 sono intercambiabili conformemente alla DIN ISO 10285

Informazioni tecniche


Attributi
Peso106 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)500x500x740 mm
Peso imballaggio122 g
Seriestandard serie iso 3
Diametro interno25 mm
Diametro esterno40 mm
Lunghezza58 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Materialeacciaio
Fattore di carico stat. C2040 N
Fattore di carico din. C02900 N
Numero di file di sfere7
Paese d'origineDE
Codice doganale84828000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
71,47 IVA esclusa
/ Unità
87,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore