0012757040000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBO20-PP
Cuscinetto a sfere lineare / Boccola lineare KBO..-PP
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:KBO20-PP
Rubix:160000000401905
Produttore:0012757040000
EAN:4012802450385


Riepilogo info tecniche
| Serie | kbo..-pp |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 0012757040000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBO20-PP
Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KBO..-PP, esecuzioni aperte, con tenute su tutti i lati; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Cuscinetto lineare a sfere KBO-PP, versione aperta, sigillato su tutti i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 75,4 g |
|---|---|
| Serie | kbo..-pp |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Lunghezza | 45 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione