MANICOTTO A SF STD KBM-E-60-DD * R0612-060-10
Bussole a sfere standard, regolabili, R0610/R0612
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R061206010
Rubix:999180300060603




Riepilogo info tecniche
| Serie | kbm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO A SF STD KBM-E-60-DD * R0612-060-10
STANDARD-KB KBM-E-60-DD
Ball bush KBM-E-60-DD, adjustable, with two sealing joints
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1927 g |
|---|---|
| Serie | kbm |
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Lunghezza | 125 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 244,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 298,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione