Riferimenti
INA:KB40-PP-AS
Rubix:160000000401859
Produttore:0015242080000
EAN:4012802458596


Riepilogo info tecniche
| Serie | kb..-pp-as |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
Dettagli del prodotto : 0015242080000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB40-PP-AS
Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KB..-PP-AS, con tenute su tutti i lati, rilubrificabili; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Cuscinetto lineare a sfere KB..PP-AS, sigillato su tutti i lati, rigrassabile
Punti di forza
Serie massiccia (alta precisione e rigidità).
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 599 g |
|---|---|
| Serie | kb..-pp-as |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Lunghezza | 80 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore