MANICOTTO A SFERA STD KBM-8-DD R0602-308-10
Boccole a sfera standard, chiuse, R0600/R0601/R0602
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R060230810
Rubix:999180300060596




Riepilogo info tecniche
| Serie | kbm |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro esterno | 16 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO A SFERA STD KBM-8-DD R0602-308-10
STANDARD-KB KBM-8-DD
Presa a sfera KBM-8-DD, chiusa, normale, con due giunti di tenuta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19 g |
|---|---|
| Serie | kbm |
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro esterno | 16 mm |
| Lunghezza | 25 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore