0016583440000-CUSCINETTO LINEARE LISCIO PAB50-PP-AS

Cuscinetto a strisciamento lineare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PAB50-PP-AS
Rubix:170000000520655
Produttore:0016583440000
EAN:4012802061543
0016583440000-CUSCINETTO LINEARE LISCIO PAB50-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Seriepab..-pp-as
Diametro interno50 mm
Diametro esterno75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0016583440000-CUSCINETTO LINEARE LISCIO PAB50-PP-AS


Cuscinetti lineari PAB. PP-As, sigillati su tutti i lati, rilubrificabili
Cuscinetto lineare a strisciamento PAB..PP-AS, sigillato su tutti i lati, rilubrificabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso773 g
Seriepab..-pp-as
Diametro interno50 mm
Diametro esterno75 mm
Lunghezza100 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Materialeacciaio
Peso0,773 kg
Fattore di carico stat. C1000000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
117,56 IVA esclusa
/ Unità
143,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione