0067137340000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KS12-PP

Cuscinetti lineari a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KS12-PP
Rubix:160000000402205
Produttore:0067137340000
EAN:4012802051124
0067137340000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KS12-PP

Riepilogo info tecniche

Serieks..-pp
Diametro interno12 mm
Diametro esterno22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0067137340000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KS12-PP


Sono unità costituite da un alloggiamento, segmenti autoallineanti e tenute
– Alloggiamenti chiusi o aperti
– Composizione dei segmenti: parte superiore del segmento, piastra, corpi volventi (sfere), parte inferiore del segmento con pista a ricircolazione di sfere
Cuscinetto lineare a sfere KS-PP, tenuta a labbro su entrambi i lati

Punti di forza

- Scorrono in maniera particolarmente silenziosa e senza attrito mediante compensazione spontanea dei disallineamenti e piste di rotolamento dei corpi volventi rettificate
- Compensano automaticamente errori di allineamento dell’asse centrale del cuscinetto tramite i segmenti autoallineanti. In questo modo sono possibili disallineamenti dell’albero fino a max. 40 minuti angolari, senza compromettere la capacità di carico e la durata d’esercizio del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso19,54 g
Serieks..-pp
Diametro interno12 mm
Diametro esterno22 mm
Lunghezza32 mm
Guarnizioneaprire
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
23,42 IVA esclusa
/ Unità
28,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore