0016967850000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB12-PP

Cuscinetto a sfera 618

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KB12-PP
Rubix:160000000401847
Produttore:0016967850000
EAN:4012802453065
0016967850000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB12-PP

Riepilogo info tecniche

Seriekb..-pp
Diametro interno12 mm
Diametro esterno22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0016967850000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB12-PP


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KB..-PP, con tenute su tutti i lati; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Cuscinetto lineare a sfere KB..PP, sigillato su tutti i lati

Punti di forza

Serie massiccia (elevata precisione e rigidità).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso36,54 g
Seriekb..-pp
Diametro interno12 mm
Diametro esterno22 mm
Lunghezza32 mm
Guarnizioneaprire
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
€ 24,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore