BOCCOLA A SFE.COMP KBC-30 * R0658-030-00
Compact-boccole a sfere, normali, R0658
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R065803000
Rubix:999180300060607


Riepilogo info tecniche
| Serie | kbc |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA A SFE.COMP KBC-30 * R0658-030-00
COMPACT-KB KBC-30
Boccola a sfera Compact KBC-30, senza anello di tenuta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 83 g |
|---|---|
| Serie | kbc |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Lunghezza | 50 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione