Riferimenti
INA:KH12-P
Rubix:160000000401931
Produttore:0003422620000
EAN:4054364559878


Riepilogo info tecniche
| Serie | kh..-p |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
Dettagli del prodotto : 0003422620000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KH12-P
Cuscinetto a sfere lineare
Cuscinetti lineari a sfere KH
Applicazioni
Disposizioni dei cuscinetti con sistemi di guida dell'albero
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Serie | kh..-p |
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Lunghezza | 28 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore